Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URail Metallschirm POM 2Easy für Pendelleuchten, Ø 35cm / H 24cm, max. 20W, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
URail Metallschirm POM 2Easy für Pendelleuchten, Ø 35cm / H 24cm, max. 20W, Weiß matt
URail Metallschirm POM 2Easy für Pendelleuchten, Ø 35cm / H 24cm, max. 20W, Weiß matt
URail Metallschirm POM 2Easy für Pendelleuchten, Ø 35cm / H 24cm, max. 20W, Weiß matt
URail Metallschirm POM 2Easy für Pendelleuchten, Ø 35cm / H 24cm, max. 20W, Weiß matt
URail Metallschirm POM 2Easy für Pendelleuchten, Ø 35cm / H 24cm, max. 20W, Weiß matt
URail Metallschirm POM 2Easy für Pendelleuchten, Ø 35cm / H 24cm, max. 20W, Weiß matt
URail Metallschirm POM 2Easy für Pendelleuchten, Ø 35cm / H 24cm, max. 20W, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-95438
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95438
EAN/GTIN:
     4000870954386
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

URail Metallschirm POM 2Easy für Pendelleuchten, Ø 35cm / H 24cm, max. 20W, Weiß matt

  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Material: Metall
  • Hersteller-Bestellzeichen: 954.38
  • Farbe: weiß matt
  • Gewicht: 2,777 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Paulmann
  • Größe: Ø∕ H: 35∕ 24 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-95438
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,77*
€ 64,77*
€ 5,95*
ab € 49,75*
€ 65,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,50*
€ 66,38*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,44*
€ 68,04*
€ 8,50*
ab € 53,94*
€ 71,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.