Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Pendelleuchte URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Pendelleuchte URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Pendelleuchte URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Pendelleuchte URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Pendelleuchte URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Pendelleuchte URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm, dimmbar, Weiß
1-Phasen LED Pendelleuchte URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-95458
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95458
EAN/GTIN:
     4000870954584
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Strahler

1-Phasen LED Pendelleuchte URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm, dimmbar, Weiß

  • Farbtemperatur: 2.700 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: PAUL-95458
  • Pendellänge (kürzbar): 13 cm
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 954.58
  • Gewicht: 0,666 kg
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom
  • Marke: Paulmann
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Steckertyp: Adapter
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø: 8,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar mit Dimmer R, L, C (univers. einsetzb.)
  • Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,31*
€ 57,31*
€ 5,95*
ab € 44,48*
€ 59,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,12*
€ 59,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,56*
€ 60,74*
€ 8,50*
ab € 47,92*
€ 63,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.