Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Schienenspot URAIL TUBE, 230V, GU10 max. 10W, Metall / Kunststoff, Weiß / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Schienenspot URAIL TUBE, 230V, GU10 max. 10W, Metall / Kunststoff, Weiß / Chrom
1-Phasen Schienenspot URAIL TUBE, 230V, GU10 max. 10W, Metall / Kunststoff, Weiß / Chrom
1-Phasen Schienenspot URAIL TUBE, 230V, GU10 max. 10W, Metall / Kunststoff, Weiß / Chrom
1-Phasen Schienenspot URAIL TUBE, 230V, GU10 max. 10W, Metall / Kunststoff, Weiß / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-96963
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-96963
EAN/GTIN:
     4000870969632
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

1-Phasen Schienenspot URAIL TUBE, 230V, GU10 max. 10W, Metall / Kunststoff, Weiß / Chrom

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 12,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Hersteller-Bestellzeichen: 969.63
  • Gewicht: 251 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Spot
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Schutzklasse: 2
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Einsatzbereich: Decke
  • Steckertyp: Adapter
  • Artikelnummer: PAUL-96963
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,62*
€ 30,62*
€ 5,95*
ab € 23,72*
€ 32,77*
€ 4,00*
ab € 23,94*
€ 33,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,04*
€ 33,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,48*
€ 33,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.