Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Chrom matt
1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Chrom matt
1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Chrom matt
1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Chrom matt
1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-96969
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-96969
EAN/GTIN:
     4000870969694
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

1-Phasen Pendelleuchte URAIL DECOSYSTEMS, 230V, E14 max. 20W, Metall / Kunststoff / Stoffkabel, Chrom matt

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 4,4 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom matt
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 249 kg
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen / ESL
  • Hersteller-Bestellzeichen: 969.69
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Pendellänge (kürzbar): 135 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Steckertyp: Adapter
  • Artikelnummer: PAUL-96969
  • Material: Metall
  • Material: Textil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,96*
€ 26,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,12*
€ 29,59*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,50*
€ 29,98*
€ 8,50*
ab € 22,54*
€ 31,34*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 23,62*
€ 32,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.