Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Pendelleuchte URAIL SARRASANI, 230V, E14 max. 20W, Weiß / Opales Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Pendelleuchte URAIL SARRASANI, 230V, E14 max. 20W, Weiß / Opales Glas
1-Phasen Pendelleuchte URAIL SARRASANI, 230V, E14 max. 20W, Weiß / Opales Glas
1-Phasen Pendelleuchte URAIL SARRASANI, 230V, E14 max. 20W, Weiß / Opales Glas
1-Phasen Pendelleuchte URAIL SARRASANI, 230V, E14 max. 20W, Weiß / Opales Glas
1-Phasen Pendelleuchte URAIL SARRASANI, 230V, E14 max. 20W, Weiß / Opales Glas
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-96973
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-96973
EAN/GTIN:
     4000870969731
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

1-Phasen Pendelleuchte URAIL SARRASANI, 230V, E14 max. 20W, Weiß / Opales Glas

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: Glas-Ø: 14 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: opal
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen / ESL
  • Hersteller-Bestellzeichen: 969.73
  • Gewicht: 442 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Artikelnummer: PAUL-96973
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Pendellänge (kürzbar): 140 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Steckertyp: Adapter
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,23*
€ 39,23*
€ 5,95*
ab € 30,46*
€ 42,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,87*
€ 42,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,23*
€ 43,13*
€ 8,50*
ab € 32,74*
€ 44,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.