Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte PREMIUM, 230V, GU10, 51mm, schwenkbar, Chrom/alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchte PREMIUM, 230V, GU10, 51mm, schwenkbar, Chrom/alu
Einbauleuchte PREMIUM, 230V, GU10, 51mm, schwenkbar, Chrom/alu
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-98943
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-98943
EAN/GTIN:
     4000870989432
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte PREMIUM, 230V, GU10, 51mm, schwenkbar, Chrom/alu

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Artikelnummer: PAUL-98943
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP23
  • Marke: Paulmann
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ T: 8,3∕ 19 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Form Leuchte: rund
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 989.43
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • IP Schutz IP23 nur bei Deckenmontage
  • Material: Zink
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,95*
€ 12,95*
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 14,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,24*
€ 14,71*
€ 8,50*
ab € 10,90*
€ 15,67*
5 Tage
224
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.