Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, starr, 230V, je 5W 4000K 500lm 100°, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, starr, 230V, je 5W 4000K 500lm 100°, Chrom matt
Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, starr, 230V, je 5W 4000K 500lm 100°, Chrom matt
Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, starr, 230V, je 5W 4000K 500lm 100°, Chrom matt
Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, starr, 230V, je 5W 4000K 500lm 100°, Chrom matt
Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, starr, 230V, je 5W 4000K 500lm 100°, Chrom matt
Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, starr, 230V, je 5W 4000K 500lm 100°, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99937
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99937
EAN/GTIN:
     4000870999370
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, starr, 230V, je 5W 4000K 500lm 100°, Chrom matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: PAUL-99937
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 420 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 0,5 cm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,136 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.37
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Kunststoff
  • Größe: T: 3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,40*
€ 15,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 17,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,33*
€ 17,66*
€ 8,50*
ab € 12,92*
€ 18,52*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,17*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.