Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Connect SWITCH BOWL CCT DIM Fernbedienung, mit Wandhalterung, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clever Connect SWITCH BOWL CCT DIM Fernbedienung, mit Wandhalterung, Weiß
Clever Connect SWITCH BOWL CCT DIM Fernbedienung, mit Wandhalterung, Weiß
Clever Connect SWITCH BOWL CCT DIM Fernbedienung, mit Wandhalterung, Weiß
Clever Connect SWITCH BOWL CCT DIM Fernbedienung, mit Wandhalterung, Weiß
Clever Connect SWITCH BOWL CCT DIM Fernbedienung, mit Wandhalterung, Weiß
Clever Connect SWITCH BOWL CCT DIM Fernbedienung, mit Wandhalterung, Weiß
Clever Connect SWITCH BOWL CCT DIM Fernbedienung, mit Wandhalterung, Weiß
Clever Connect SWITCH BOWL CCT DIM Fernbedienung, mit Wandhalterung, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99976
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99976
EAN/GTIN:
     4000870999769
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Clever Connect SWITCH BOWL CCT DIM Fernbedienung, mit Wandhalterung, Weiß

  • Marke: Paulmann
  • Zubehör: wandhalterung,befestigungsmagnet incl
  • Artikelnummer: PAUL-99976
  • Für die Dimmung und Lichtfarbwahl von LED-Treibern und Leuchten im Paulmann Clever Connect System.
  • Produktart: Fernbedienung
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 7,1∕ 2,3 cm
  • Farbe: weiß matt
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.76
  • Gewicht: 0,086 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Stufenlose Dimmung (nur bei dimmbaren Leuchten).
  • Lichtfarbe steuerbar von warmweiß bis kaltweiß zwischen 2700K, 3500K, 4800K oder 6500K.
  • Reichweite bis zu 20 Meter.
  • Einfaches Koppeln und Trennen von kompatiblen Controllern.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,01*
€ 19,01*
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 20,64*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 14,84*
€ 20,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 20,85*
€ 4,00*
ab € 15,01*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.