Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Unterschrankleuchte PUKK, 230V, 3x 3W 2700K 210lm, Kunststoff, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Unterschrankleuchte PUKK, 230V, 3x 3W 2700K 210lm, Kunststoff, Weiß
3er-Set LED Unterschrankleuchte PUKK, 230V, 3x 3W 2700K 210lm, Kunststoff, Weiß
3er-Set LED Unterschrankleuchte PUKK, 230V, 3x 3W 2700K 210lm, Kunststoff, Weiß
3er-Set LED Unterschrankleuchte PUKK, 230V, 3x 3W 2700K 210lm, Kunststoff, Weiß
3er-Set LED Unterschrankleuchte PUKK, 230V, 3x 3W 2700K 210lm, Kunststoff, Weiß
3er-Set LED Unterschrankleuchte PUKK, 230V, 3x 3W 2700K 210lm, Kunststoff, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99989
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99989
EAN/GTIN:
     4000870999899
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

3er-Set LED Unterschrankleuchte PUKK, 230V, 3x 3W 2700K 210lm, Kunststoff, Weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Zubehör: Treiber incl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Diese Möbelleuchten im 3er-Set bringen Licht in und unter Schränke, Regale und Vitrinen.
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 1,7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 250 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 29 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.89
  • Lampenleistung: 3x 3,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Produktart: Unterbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 210 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Marke: Paulmann
  • Leistungsaufnahme: 10,5 W
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Artikelnummer: PAUL-99989
  • Sie sorgen für den richtigen Überblick oder setzen die Sammlerstücke effektvoll in Szene.
  • Die Leuchten werden mit Schrauben in der gewünschten Position fixiert oder einfach geklebt und die Kabel können hinter dem Möbelstück entlanggeführt und dort mit dem Vorschaltgerät verbunden werden.
  • Zur Inbetriebnahme der Leuchten wird eine Steckdose in der Nähe des Netzteils benötigt.
  • Scheinleistung (VA): 18,6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,61*
€ 21,61*
€ 5,95*
ab € 16,91*
€ 23,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 24,16*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,27*
€ 24,52*
€ 8,50*
ab € 18,18*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.