Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CDM-TC Halogen-Metalldampf-Lampe MASTER Colour, G8.5, 942, 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CDM-TC Halogen-Metalldampf-Lampe MASTER Colour, G8.5, 942, 35W
Philips CDM-TC Halogen-Metalldampf-Lampe MASTER Colour, G8.5, 942, 35W
Philips CDM-TC Halogen-Metalldampf-Lampe MASTER Colour, G8.5, 942, 35W
Artikel-Nr.:
     440-PH20957315
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH20957315
EAN/GTIN:
     8711500209573
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G8.5

Philips CDM-TC Halogen-Metalldampf-Lampe MASTER Colour, G8.5, 942, 35W

  • Marke: Philips
  • Farbtemperatur: 4200 K
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: PH20957315
  • Brennstellung: Beliebig
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G8.5
  • Quecksilbergehalt: 2.7 mg
  • Produktart: Halogen Metalldampflampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Quartzglas
  • Lampenleistung: 35 W
  • Kolbenform: T14
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Energieverbrauch: 41 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 20,37*
€ 20,37*
3 Tage
155
1
€ 7,50*
ab € 15,08*
€ 22,48*
11 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 16,16*
€ 22,76*
1
€ 8,50*
ab € 18,46*
€ 24,69*
5 Tage
6
6
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 25,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20167615
ab € 15,84*
Ähnlich
Philips
21275715
ab € 17,54*
Ähnlich
Philips
20000615
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.