Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe CorePro LEDbulb, A67, E27, 17,5W, 4000K, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe CorePro LEDbulb, A67, E27, 17,5W, 4000K, matt
LED Lampe CorePro LEDbulb, A67, E27, 17,5W, 4000K, matt
LED Lampe CorePro LEDbulb, A67, E27, 17,5W, 4000K, matt
Artikel-Nr.:
     440-PH34663500
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH34663500
EAN/GTIN:
     8719514346635
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Lampe CorePro LEDbulb, A67, E27, 17,5W, 4000K, matt

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: LED Lampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 2452 lm
  • Leistungsaufnahme: 17,5 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 150 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Kolbenform: A67
  • EPREL Nr.: 374906
  • Farbe: Matt
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Artikelnummer: PH34663500
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,32*
3 Tage
39
10
€ 4,96*
ab € 6,16*
€ 8,01*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 10,30*
€ 10,30*
3 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 8,07*
€ 11,22*
4 Tage
30
1
€ 7,50*
ab € 8,77*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34649900
ab € 5,10*
Ähnlich
Philips
34653600
ab € 4,96*
Ähnlich
Philips
34655000
ab € 5,35*
Ähnlich
Philips
34661100
ab € 5,93*
Ähnlich
Philips
34744100
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.