Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 60°, 4,9W, 2700K, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 60°, 4,9W, 2700K, dimmbar
LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 60°, 4,9W, 2700K, dimmbar
LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 60°, 4,9W, 2700K, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-PH70791300
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH70791300
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 60°, 4,9W, 2700K, dimmbar

  • Kolbenform: PAR16
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Quecksilbergehalt: 0,0 mg
  • Produktart: LED Reflektorlampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 355 lm
  • Lichtstärke: 400 cd
  • Leistungsaufnahme: 4,9 W
  • EPREL Nr.: 391890
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Artikelnummer: PH70791300
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,58*
€ 3,58*
€ 8,50*
ab € 3,26*
€ 5,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.