Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe CorePro LEDstick, T38, E27, 9,5W, 3000K, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe CorePro LEDstick, T38, E27, 9,5W, 3000K, matt
LED Lampe CorePro LEDstick, T38, E27, 9,5W, 3000K, matt
LED Lampe CorePro LEDstick, T38, E27, 9,5W, 3000K, matt
Artikel-Nr.:
     440-PH81451200
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH81451200
EAN/GTIN:
     8718696814512
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Lampe CorePro LEDstick, T38, E27, 9,5W, 3000K, matt

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Quecksilbergehalt: 0,0 mg
  • Produktart: LED Lampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • Kolbenform: T38
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 68 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 415169
  • Farbe: Matt
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 240 °
  • Artikelnummer: PH81451200
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,03*
€ 3,03*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,51*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,60*
17 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,50*
€ 3,66*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
38986100
ab € 3,03*
Ähnlich
Philips
81453600
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.