Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe RJH-TS, 230V, R7s, 114.2mm, zweiseitig gesockelt, 230W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenlampe RJH-TS, 230V, R7s, 114.2mm, zweiseitig gesockelt, 230W
Halogenlampe RJH-TS, 230V, R7s, 114.2mm, zweiseitig gesockelt, 230W
Halogenlampe RJH-TS, 230V, R7s, 114.2mm, zweiseitig gesockelt, 230W
Artikel-Nr.:
     440-RA22315797
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA22315797
EAN/GTIN:
     4008597157974
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S

Halogenlampe RJH-TS, 230V, R7s, 114.2mm, zweiseitig gesockelt, 230W

  • Marke: Radium
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Farbtemperatur: 2950 K
  • Farbwiedergabeindex: 100 Ra
  • EPREL Nr.: 588263
  • Energieverbrauch: 230 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ L: 1,2∕ 11,42 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Zündzeit: 0,0 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • Produktart: Halogen Metalldampflampe
  • Leuchtmittel ist mit UV-Schutz ausgestattet: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Std.
  • Lichtstrom: 5000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 21,74 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Leistungsaufnahme: 230 W
  • Artikelnummer: RA22315797
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 300 W
  • Lampennennstrom: 0,04 A
  • Lampentyp: Halogenlampe
  • Anlaufzeit = min. 60% Lichtstrom erreicht: 0 s
  • Anzahl der Schaltzyklen: 50000
  • Brennlage: beliebig
  • Empfohlene Schmelzsicherung: 2A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,40*
€ 3,40*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,09*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,12*
1
€ 8,50*
ab € 3,13*
€ 4,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
RA22315799
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.