Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe, ellipsoid, mit Quarzbrenner HRI-E 400/NSC/S/230/F/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenmetalldampflampe, ellipsoid, mit Quarzbrenner HRI-E 400/NSC/S/230/F/E40
Halogenmetalldampflampe, ellipsoid, mit Quarzbrenner HRI-E 400/NSC/S/230/F/E40
Halogenmetalldampflampe, ellipsoid, mit Quarzbrenner HRI-E 400/NSC/S/230/F/E40
Artikel-Nr.:
     440-RA32416604
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA32416604
EAN/GTIN:
     4008597166044
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogenmetalldampflampe, ellipsoid, mit Quarzbrenner HRI-E 400/NSC/S/230/F/E40

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 868691
  • Farbtemperatur: 3800 K
  • Artikelnummer: RA32416604
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Brennstellung: Beliebig
  • Größe: Ø∕ L: 12∕ 29 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 484 kWh/1.000 h
  • Externes Vorschaltgerät erforderlich
  • Farbe: Matt
  • Farbwiedergabeindex: 60-69 Ra
  • Lampentyp: Halogenmetalldampflampe, Quarzbrenne
  • Leistungsaufnahme: 440 W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Lichtausbeute: 87 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 40000 lm
  • Marke: RADIUM
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Std.
  • Leuchtmittel ist mit UV-Schutz ausgestattet: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Externes Zündgerät erforderlich
  • Geschlossene Leuchte erforderlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,84*
€ 44,84*
€ 8,50*
ab € 40,58*
€ 55,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
RA32416605
ab € 40,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.