Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe, Quarzbrenner HRI-T 2000W, E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenmetalldampflampe, Quarzbrenner HRI-T 2000W, E40
Halogenmetalldampflampe, Quarzbrenner HRI-T 2000W, E40
Artikel-Nr.:
     440-RA32416650
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA32416650
EAN/GTIN:
     4008597166501
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Birnenlampe

Halogenmetalldampflampe, Quarzbrenner HRI-T 2000W, E40

  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 4300 K
  • Größe: Ø∕ L: 10,6∕ 43 cm
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: RA32416650
  • Betriebsspannung: 400 V
  • Energieverbrauch: 2150,5 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 60 Ra
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Lichtausbeute: 102,04 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 200000 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Std.
  • Nennstrom: 90 mA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Halogenmetalldampflampe HRI-T
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Farbwiedergabestufe: 2B
  • Lampentyp: Halogenmetalldampflampe
  • Leistungsaufnahme: 2000 W
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 136,57*
€ 136,57*
4
€ 5,95*
ab € 116,48*
€ 140,31*
1
€ 5,46*
ab € 116,37*
€ 142,00*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 119,35*
€ 144,10*
1
Frei Haus
ab € 120,43*
€ 147,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
32416651
ab € 194,34*
Ähnlich
Radium
32416652
ab € 168,64*
Ähnlich
Radium
32416653
ab € 141,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.