Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-TS D/230/XLN/RX7S, 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-TS D/230/XLN/RX7S, 150W
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-TS D/230/XLN/RX7S, 150W
Artikel-Nr.:
     440-RA32418880
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA32418880
EAN/GTIN:
     4008597188800
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s

Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-TS D/230/XLN/RX7S, 150W

  • EPREL Nr.: 868751
  • Marke: Radium
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Farbtemperatur: 5600 K
  • Lampentyp: Halogenmetalldampflampe
  • Lampennennstrom: 1,8 A
  • Farbwiedergabeindex: 81 Ra
  • Energieverbrauch: 165 kWh/1.000 h
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Lichtausbeute: 90 lm/W
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 12000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Halogenmetalldampflampe HRI-TS
  • Quecksilbergehalt: 12.1 mg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: RX7s-24
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • für geschlossene Leuchten geeignet
  • Artikelnummer: RA32418880
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L: 2,3∕ 13,5 cm
  • Drosselnennstrom: 1,8 A
  • Kontaktabstand: 132 mm
  • Lichtstrom: 13500 lm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,29*
€ 10,29*
€ 8,50*
ab € 9,46*
€ 13,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.