Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhrenlampe STAR TUBE T5 HO UN, 230Vac/EVG, 144.9cm, G5, 37W 6500K 5600lm 160°, Glas innenmattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhrenlampe STAR TUBE T5 HO UN, 230Vac/EVG, 144.9cm, G5, 37W 6500K 5600lm 160°, Glas innenmattiert
LED Röhrenlampe STAR TUBE T5 HO UN, 230Vac/EVG, 144.9cm, G5, 37W 6500K 5600lm 160°, Glas innenmattiert
Artikel-Nr.:
     440-RA43518482
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA43518482
EAN/GTIN:
     4008597184826
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
led röhre

LED Röhrenlampe STAR TUBE T5 HO UN, 230Vac/EVG, 144.9cm, G5, 37W 6500K 5600lm 160°, Glas innenmattiert

  • Größe: Ø∕ L: 2,1∕ 144,9 cm
  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Artikelnummer: RA43518482
  • Energieverbrauch: 37 kWh/1.000 h
  • Farbe: Matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 80 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: Röhrenlampe
  • Leistungsaufnahme: 37 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtstrom: 5600 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Röhre T5
  • Schaltzyklen: 200000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
  • Betrieb mit geeignetem EVG oder an 230V
  • Farbe: weiß
  • Zündzeit: < 0,5 s
  • Anlaufzeit = min. 60% Lichtstrom erreicht: < 2 s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,29*
€ 25,29*
€ 8,50*
ab € 22,89*
€ 32,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.