Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Tropfenform ESSENCE DROP AMBIENTE LUX, E14, 2.5W 2700K 250lm 320°, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Tropfenform ESSENCE DROP AMBIENTE LUX, E14, 2.5W 2700K 250lm 320°, klar
LED Filament Tropfenform ESSENCE DROP AMBIENTE LUX, E14, 2.5W 2700K 250lm 320°, klar
Artikel-Nr.:
     440-RA43618712
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA43618712
EAN/GTIN:
     4008597187124
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Filament Tropfenform ESSENCE DROP AMBIENTE LUX, E14, 2.5W 2700K 250lm 320°, klar

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Radium
  • EPREL Nr.: 875546
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 25 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: G45
  • Lampentyp: Tropfenlampe
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Tropfenform
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: klar
  • Energieverbrauch: 3,5 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 7,7 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 320 °
  • Artikelnummer: RA43618712
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,08*
€ 2,08*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,92*
1
€ 8,50*
ab € 1,92*
€ 3,21*
1 Tag
111
1
€ 4,99*
ab € 2,13*
€ 3,53*
3 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 5,52*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
43619257
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.