Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matte Abdeckscheibe für CALA 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matte Abdeckscheibe für CALA 6W
Matte Abdeckscheibe für CALA 6W
Artikel-Nr.:
     440-RU-42060
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-42060
EAN/GTIN:
     4012094420608

Matte Abdeckscheibe für CALA 6W

  • Produktart: Abdeckung
  • Marke: Rutec
  • Material: Glas
  • Größe: Ø∕ T: 6,6∕ 0,2 cm
  • Artikelnummer: RU-42060
  • Externes Betriebsgerät erforderlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,61*
€ 2,61*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,50*
€ 8,50*
ab € 2,32*
€ 3,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.