Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Lochblende Ø 18.6cm / Innen-Ø 6.9cm, für Einbau-Strahler, mit 2 Verlängerungs-Federschuhen, Stahl, eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deko-Lochblende Ø 18.6cm / Innen-Ø 6.9cm, für Einbau-Strahler, mit 2 Verlängerungs-Federschuhen, Stahl, eisen gebürstet
Deko-Lochblende Ø 18.6cm / Innen-Ø 6.9cm, für Einbau-Strahler, mit 2 Verlängerungs-Federschuhen, Stahl, eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-RU-55495
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-55495
EAN/GTIN:
     4012094554952
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Deko-Lochblende Ø 18.6cm / Innen-Ø 6.9cm, für Einbau-Strahler, mit 2 Verlängerungs-Federschuhen, Stahl, eisen gebürstet

  • Größe: Außen-Ø: 18,6 cm
  • Material: Stahl
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Produktart: Blende
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: Rutec
  • Artikelnummer: RU-55495
  • Einsatzbereich: Decke
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Stabile Fertigung aus Stahl.
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Größe: Innen-Ø: 6,9 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,93*
€ 9,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 10,79*
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 11,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,43*
€ 12,02*
€ 8,50*
ab € 8,70*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
527663
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.