Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardanischer Einbaustrahler MELIMAR, IP20, eckig, 2-fach, exkl. Fassung, Aluminium gebürstet / Ring glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kardanischer Einbaustrahler MELIMAR, IP20, eckig, 2-fach, exkl. Fassung, Aluminium gebürstet / Ring glänzend
Kardanischer Einbaustrahler MELIMAR, IP20, eckig, 2-fach, exkl. Fassung, Aluminium gebürstet / Ring glänzend
Artikel-Nr.:
     440-RU-57556
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-57556
EAN/GTIN:
     4012094575568
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Kardanischer Einbaustrahler MELIMAR, IP20, eckig, 2-fach, exkl. Fassung, Aluminium gebürstet / Ring glänzend

  • Einbautiefe: 13 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Indoor Deckeneinbau-Strahler mit dreh-und schwenkbarem Einsatz für wechselbare Leuchtmittel.
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Form Leuchte: eckig
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Maximale Lampenwattage: 50
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Material: aluminium
  • Reflektorfarbe: Aluminium glänzend
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED Modul excl
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +70 °C
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betrieb wahlweise mit Hochvolt- oder Niedervolt-Leuchtmitteln - bis zu 50 Watt.
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Fassung excl
  • Schutzklasse variiert je nach Spannung des gewählten Leuchtmittels:
    -Niedervolt-Betrieb: Schutzklasse SK III
    -Hochvolt-Betrieb: Schutzklasse SK II.
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Lichtstrom, Ausstrahlungswinkel, Lichtcharakter, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Schneller Leuchtmittel-Wechsel: Ausführung ohne Sprengring.
    Der innere Schwenkbereich ist zum Leuchtmittelwechsel abziehbar.
  • MELIMAR ist erhältlich in verschiedenen Versionen.
  • Einbautiefe abhängig vom verwendbaren Leuchtmittel
  • Einbautiefe bei LED-Modul: 6,5/9cm
  • Einbautiefe bei GX5.3: 13cm
  • Einbautiefe bei GU10: 13cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,31*
€ 22,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,76*
€ 25,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,78*
€ 26,06*
€ 8,50*
ab € 19,48*
€ 26,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
527609
ab € 8,91*
Ähnlich
Rutec Licht
527703
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.