Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte KEMENTARI LQ GZ10, quadrarisch, IP67 schwenkbar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte KEMENTARI LQ GZ10, quadrarisch, IP67 schwenkbar, Edelstahl
Bodeneinbauleuchte KEMENTARI LQ GZ10, quadrarisch, IP67 schwenkbar, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-RU-59060
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-59060
EAN/GTIN:
     4012094590608
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbauleuchte KEMENTARI LQ GZ10, quadrarisch, IP67 schwenkbar, Edelstahl

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Betriebsgerät nicht erforderlich
  • Größe: L∕ B: 14,9∕ 14,9 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ10
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Marke: Rutec
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 14 cm
  • Einbautiefe: 18,3 cm
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: RU-59060
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Justierbar
  • Überrollbar
  • Maximale Oberflächentemperatur: 29° C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,51*
€ 119,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,01*
€ 120,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,95*
€ 124,17*
€ 8,50*
ab € 103,81*
€ 127,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,36*
€ 131,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
59050
ab € 66,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.