Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB SAUNA PLUS, 24V, 10W/m, IP67, 3000K, 5 Meter Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB SAUNA PLUS, 24V, 10W/m, IP67, 3000K, 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB SAUNA PLUS, 24V, 10W/m, IP67, 3000K, 5 Meter Rolle
Artikel-Nr.:
     440-RU-74375
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-74375
EAN/GTIN:
     4012094743752
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB SAUNA PLUS, 24V, 10W/m, IP67, 3000K, 5 Meter Rolle

  • Marke: Rutec
  • Farbtemperatur: 2900-3200 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Selbstklebend
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 1,26∕ 0,5 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-74375
  • Lichtfarbe: weiß
  • Polzahl: 2
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lampenleistung je Meter: 10 W
  • Zubehör: Endstück incl
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 50
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 480
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 182,81*
€ 182,81*
€ 8,50*
ab € 159,23*
€ 196,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,03*
€ 202,10*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 179,69*
€ 221,14*
€ 5,95*
ab € 189,82*
€ 235,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.