Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20
Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20
Artikel-Nr.:
     440-RU-79543
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-79543
EAN/GTIN:
     4012094795430
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Selbstklebend
  • Produktart: LED Strip
  • Marke: Rutec
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,2∕ 0,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 2900 | 3200 K
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-79543
  • Zubehör: Endstück incl
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led-leisten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 98,50*
€ 98,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,81*
€ 102,63*
€ 8,50*
ab € 86,16*
€ 105,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,39*
€ 108,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,90*
€ 112,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.