Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandsender, 5-Kanal, RGB+W+WW, für RU-80464, dynamisch, IP20, 3x AAA (exkl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandsender, 5-Kanal, RGB+W+WW, für RU-80464, dynamisch, IP20, 3x AAA (exkl.)
Funkhandsender, 5-Kanal, RGB+W+WW, für RU-80464, dynamisch, IP20, 3x AAA (exkl.)
Artikel-Nr.:
     440-RU-80477
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80477
EAN/GTIN:
     4012094804774
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Funkhandsender, 5-Kanal, RGB+W+WW, für RU-80464, dynamisch, IP20, 3x AAA (exkl.)

  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Sender
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: Rutec
  • Art der Steuerung: RF
  • Größe: L∕ B∕ H: 15,3∕ 5,2∕ 1,9 cm
  • Artikelnummer: RU-80477
  • Anzahl der Farbkanäle: 5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 106,03*
€ 106,03*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,80*
€ 108,03*
€ 5,95*
ab € 84,82*
€ 108,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,31*
€ 112,14*
€ 8,50*
ab € 92,16*
€ 115,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80464
ab € 71,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.