Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 8W 350-700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 8W 350-700mA
DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 8W 350-700mA
DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 8W 350-700mA
Artikel-Nr.:
     440-RU-80799-V2
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80799-V2
EAN/GTIN:
     4012094808994
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 8W 350-700mA

  • Marke: Rutec
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl der Farbkanäle: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 5,7∕ 2,4 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V
  • Artikelnummer: RU-80799-V2
  • Produktart: Schaltaktor
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Eingangsspannung: 200-240 V AC
  • Ausgangsspannung: 6-25 V DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,35*
€ 32,35*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,28*
€ 37,71*
€ 8,50*
ab € 28,07*
€ 38,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,88*
€ 40,00*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,66*
€ 43,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
80795-V2
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.