Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED Strip VARDAflex Eco Plus IP66, 24V, 9,6W/m, IP66, 5m Rolle, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LED Strip VARDAflex Eco Plus IP66, 24V, 9,6W/m, IP66, 5m Rolle, 4000K
Flex.LED Strip VARDAflex Eco Plus IP66, 24V, 9,6W/m, IP66, 5m Rolle, 4000K
Artikel-Nr.:
     440-RU-82178
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-82178
EAN/GTIN:
     4012094821788
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex.LED Strip VARDAflex Eco Plus IP66, 24V, 9,6W/m, IP66, 5m Rolle, 4000K

  • Marke: Rutec
  • Farbtemperatur: 3700 | 4300 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Produktart: LED Strip
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 989 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Leistungsaufnahme: 48 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP66
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 0,95∕ 0,45 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Artikelnummer: RU-82178
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 5 cm
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Selbstklebend
  • Zubehör: Endstück incl
  • Polzahl: 2
  • Kleinster Biegeradius: 20°
  • Leistung pro Meter: 9,6W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 140
  • Lichtstrom pro Meter: 989 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,99*
€ 91,99*
€ 5,95*
ab € 75,42*
€ 95,12*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,65*
€ 97,96*
€ 8,50*
ab € 80,12*
€ 100,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,55*
€ 104,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70321
ab € 2,14*
Zubehör
Rutec Licht
70324
ab € 2,14*
Zubehör
Rutec Licht
70322
ab € 2,14*
Zubehör
Rutec Licht
85784-V2
ab € 146,05*
Zubehör
Rutec Licht
85783-V2
ab € 192,13*
Zubehör
Rutec Licht
70328
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.