Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul ALUSPIEGEL, IP20, Ø 5cm, 350mA, 6.2W 2700K 670lm 38°, CRI90, dimmbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Modul ALUSPIEGEL, IP20, Ø 5cm, 350mA, 6.2W 2700K 670lm 38°, CRI90, dimmbar, klar
LED Modul ALUSPIEGEL, IP20, Ø 5cm, 350mA, 6.2W 2700K 670lm 38°, CRI90, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     440-RU-88806
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-88806
EAN/GTIN:
     4012094888064

LED Modul ALUSPIEGEL, IP20, Ø 5cm, 350mA, 6.2W 2700K 670lm 38°, CRI90, dimmbar, klar

  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,5 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Reflektorfarbe: aluminium,glänzend
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • ENEC geprüft: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Dimmbar: nein
  • Material: aluminium
  • Leuchtmitteltyp: LED Modul
  • Netzanschluss: Anschlussklemme
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Lampentyp: LED Modul
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Lichtstrom: 670 lm
  • Lichtausbeute: 108 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 6,2 W
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • LED Modul ohne Fassung als Reftrofit für 50W Niedervolt-Halogen-Reflektorlampen.
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Artikelnummer: RU-88806
  • Produktart: LED Modul
  • Form Leuchte: eckig
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Gefahrloser Betrieb mit 350mA Konstantstrom.
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Treiber excl
  • Externes Konstantstrom-Betriebsgerät erforderlich (nicht im Lieferumfang).
  • Verwendung von schaltbaren und dimmbaren Betriebsgeräten möglich.
  • Sehr gute Lichtausbeute, sehr gute Farbwiedergabe.
  • Langlebig und wartungsfrei.
  • Sehr gute, passive Wärmeableitung durch den optimierten Aluminium-Kühlkörper.
  • Anzahl der LEDs: 1
  • Konzipiert für den Einsatz im Innenbereich. Bitte achten Sie bei der Verwendung im Außenbereich auf eine ausreichende IP-Schutzart der Leuchte!
  • Installation in Reihenschaltung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.