Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Druckguss Halb-Einbaustrahler, Periskop-Stil, IP20, GU10x, 70° schwenkbar, 355° drehbar, mit Frontblende, eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Druckguss Halb-Einbaustrahler, Periskop-Stil, IP20, GU10x, 70° schwenkbar, 355° drehbar, mit Frontblende, eisen gebürstet
Alu-Druckguss Halb-Einbaustrahler, Periskop-Stil, IP20, GU10x, 70° schwenkbar, 355° drehbar, mit Frontblende, eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-RU-ALU55595
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-ALU55595
EAN/GTIN:
     4012094555959
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Alu-Druckguss Halb-Einbaustrahler, Periskop-Stil, IP20, GU10x, 70° schwenkbar, 355° drehbar, mit Frontblende, eisen gebürstet

  • Produktart: Einbauleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: Außen -Ø: 12 cm
  • Größe: T: 9.5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 11 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK00 Keine Stoßfestigkeit
  • Maximale Lampenwattage: 35
  • Schutzklasse: 2
  • Abstrahlrichtung: schwenkbar
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Dimmbar: nein
  • Lampentyp: MR16 Reflektorlampe (GU10, 230V, Ø 5cm, max. 35W) / GX5.3, max. 35W / LED Modul (Ø 5cm, max. 7W)
  • Leuchtmitteltyp: LED Modul excl
  • Zubehör: Fassung incl
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +70 °C
  • Artikelnummer: RU-ALU55595
  • Auffälliger Einbauspot mit ausziehbarem, verstellbarem Spot - die Optik erinnert an ein Persikop.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Der Leuchtmittel-Einsatz ist neigbar und nahezu vollständig um die eigene Achse drehbar.
  • ENEC geprüft: ja
  • Das Einstellen des Neigungswinkels erfolgt über Herausziehen des Leuchtmttel-Einsatzes.
  • Betrieb wahlweise mit Hochvolt-Reflektorlampe (MR16, Ø 5cm, max. 35W), GX5.3 Leuchtmittel (max. 35W) oder passendem LED-Modul (max. 7W).
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Lichtstrom, Ausstrahlungswinkel, Lichtcharakter, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Lieferung ohne Leuchtmittel und GX5.3-Fassung (bei Einsatz eines LED Moduls wird keine Fassung benötigt).
  • Die GU10-Fassung ist im Lieferumfang enthalten.
  • Die elektrische Schutzklasse ist abhängig von Art des verwendeten Leuchtmittels.
  • Stabile Fertigung aus Aluminium-Druckguss.
  • Einfacher Leuchtmittelwechsel durch Abziehen, Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Frontblende.
  • Polzahl (GU10 Fassung): 2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,72*
€ 28,72*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,71*
€ 31,47*
€ 5,95*
ab € 22,77*
€ 31,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,12*
€ 33,22*
€ 8,50*
ab € 24,88*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
527033
ab € 21,49*
Ähnlich
Rutec Licht
527031
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.