Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, Opal
Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, Opal
Artikel-Nr.:
     440-SLA-VELTS00WHT00000000EU
Hersteller:
     SLAMP
Herst.-Nr.:
     SLA-VELTS00WHT00000000EU
EAN/GTIN:
     8024727041834
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte VELI, E14, mit Schnurschalter, Opal

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SLAMP
  • Länge des Anschlußkabels: 153 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: SLA-VELTS00WHT00000000EU
  • Design: Adriano Rachele
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Material: Opalflex
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: E14 (Kerzenlampe)
  • Leuchtmittel: 1x E14 6W LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 32∕ 22 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Diese Leuchten werden in Handarbeit hergestellt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 150,50*
€ 150,50*
€ 8,50*
ab € 122,09*
€ 154,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.