Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte FINN, 14W, 2700K, Chrom / Glas weiß, Eiche geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte FINN, 14W, 2700K, Chrom / Glas weiß, Eiche geölt
LED Deckenleuchte FINN, 14W, 2700K, Chrom / Glas weiß, Eiche geölt
Artikel-Nr.:
     440-SP-4022974
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-4022974
EAN/GTIN:
     5901602335697
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte FINN, 14W, 2700K, Chrom / Glas weiß, Eiche geölt

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: 1x LED, 14W (inkl.)
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: chrom
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 29∕ 29∕ 6,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Spot-Light
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Artikelnummer: SP-4022974
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Holz
  • Farbe: Eiche geölt
  • Farbe: weiß
  • Material: Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,69*
€ 54,69*
€ 8,50*
ab € 43,96*
€ 59,45*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 120,18*
€ 153,33*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.