Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte APRILLIA 4xE27, IP20, Eiche geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte APRILLIA 4xE27, IP20, Eiche geölt
Deckenleuchte APRILLIA 4xE27, IP20, Eiche geölt
Artikel-Nr.:
     440-SP-56745474
Hersteller:
     BRITOP Lighting
Herst.-Nr.:
     SP-56745474
EAN/GTIN:
     5907642761373
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte APRILLIA 4xE27, IP20, Eiche geölt

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Marke: BRITOP Lighting
  • Artikelnummer: SP-56745474
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Eichenholz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Gewicht: 1,32 kg
  • Farbe: Eiche geölt
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 90∕ 13∕ 25 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • FSC zertifiziert
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Textil
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 13∕ 15 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,05*
€ 79,05*
€ 8,50*
ab € 64,31*
€ 83,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRITOP Lighting
SP-56745374
ab € 48,92*
Ähnlich
BRITOP Lighting
SP-56745174
ab € 19,55*
Ähnlich
BRITOP Lighting
SP-56745104
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.