Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte JENTA, 1-flammig, E27, Schirm weiß, Basis Eiche geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte JENTA, 1-flammig, E27, Schirm weiß, Basis Eiche geölt
Deckenleuchte JENTA, 1-flammig, E27, Schirm weiß, Basis Eiche geölt
Artikel-Nr.:
     440-SP-8512174
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-8512174
EAN/GTIN:
     5901602371336
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte JENTA, 1-flammig, E27, Schirm weiß, Basis Eiche geölt

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Marke: Spot-Light
  • Größe: B∕ H: 13,5∕ 20 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Eichenholz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Ersatzglas: A0722
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: SP-8512174
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: Eiche geölt
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,67*
€ 26,67*
€ 8,50*
ab € 21,55*
€ 31,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.