Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz
Artikel-Nr.:
     440-STE-1496ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-1496ZW
EAN/GTIN:
     8712746120875
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
LED Außenwandleuchte

Außenwandleuchte LOGAN, IP44, Up/Down, rund, inkl. 2x GU10 LED 4W 2700K 345lm (schaltbar), Glas klar, aluminium schwarz

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Steinhauer
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 690 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: Mitgeliefert: 2x GU10 LED 4W (nicht dimmbar)
    bei Wechsel: 2x GU10 max. 35W
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 4 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,23 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Farbe: schwarz matt
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 7∕ 15∕ 9,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Glasscheiben incl
  • Artikelnummer: STE-1496ZW
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Material: Metall
  • Anwendung zB in: Außenbereich, Garten, Veranda, Bad
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Atmosphäre, Dekoration, Orientierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,05*
€ 22,05*
€ 8,50*
ab € 17,78*
€ 25,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.