Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-STE-2785BR
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-2785BR
EAN/GTIN:
     8712746023077
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED E27
LED Lampe E27

Deckenleuchte CEILING AND WALL 2785BR, IP20, Ø 29cm, E27, mit Zierring in Flechtoptik, bronze / Glas weiß matt

  • Produktart: Deckenleuchte
  • Marke: Steinhauer
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, Phasenabschnitt, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Einrichtungdstil: Klassisch
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 max. 60W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1,228 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Bronze gebürstet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 29∕ 9 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: STE-2785BR
  • Material: Metall
  • Größe: Glas-Ø: 20 cm
  • Anwendung zB in: Flur, Wohnzimmer
  • Größe: Deckenanschluss-Ø∕ H: 29∕ 2 cm
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Atmosphäre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,65*
€ 34,65*
€ 8,50*
ab € 27,96*
€ 39,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.