Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt
Artikel-Nr.:
     440-STE-3079ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-3079ZW
EAN/GTIN:
     8712746135596
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte REFLEXION, 3-flammig, 3x E27, schwarz matt / Rauchglas teilverspiegelt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Steinhauer
  • Größe: max.-Ø∕ H: 40∕ 350 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: STE-3079ZW
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 8,5 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 13∕ 14 cm
  • Material: Metall
  • Anwendung zB in: Wohnzimmer, Esszimmer
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 15∕ 20 cm
  • Material: Textil
  • Anwendungs-Art zB: Dekorativ, Atmosphäre
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 23∕ 13 cm
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 30∕ 2,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 126,00*
€ 126,00*
€ 8,50*
ab € 101,81*
€ 128,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.