Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-STE-7972ST
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-7972ST
EAN/GTIN:
     8712746122824
Suchbegriffe:
Deckenfluter
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht

LED Deckenfluter ZODIAC, inkl. Leseleuchte mit Flex-Arm, 30+7W 2700K 3000+700lm, CRi >90, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, Push-Dimmer
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Steinhauer
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Euro-Stecker
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 3700 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 37 W
  • Leuchtmittel: Kopflicht: LED festverbaut 30W
    Leselicht: LED festverbaut 7W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 30 / 7 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 10,4 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Stahl gebürstet
  • Energieverbrauch: 37 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ L∕ H: 28∕ 44∕ 185 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Artikelnummer: STE-7972ST
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenfluter
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Material: Metall
  • Größe: Fluter-Ø∕ H: 27∕ 2 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Anwendung zB in: Wohnzimmer, Arbeitszimmer
  • Größe: Ausladung-L: 44 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Lesen
  • Größe: Fußplatte-Ø∕ H: 28∕ 4 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 202,28*
€ 247,83*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 252,00*
€ 252,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.