Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchronisationskabel für JOLLY LED Konverter, Master / Slave, IP20, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synchronisationskabel für JOLLY LED Konverter, Master / Slave, IP20, 150cm
Synchronisationskabel für JOLLY LED Konverter, Master / Slave, IP20, 150cm
Artikel-Nr.:
     440-TCI-485720512
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-485720512
EAN/GTIN:
     8010703301481

Synchronisationskabel für JOLLY LED Konverter, Master / Slave, IP20, 150cm

  • Marke: TCI
  • EMV geprüft: ja
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • 1,5 Meter Sync-Kabel zur Steuerung der Lichtintensität über die 1...10V Schnittstelle
  • Produktart: Sync-Kabel
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L: 150 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Artikelnummer: TCI-485720512
  • Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte hintereinander geschaltet und über das Erste gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,38*
€ 2,38*
€ 8,50*
ab € 2,16*
€ 3,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.