Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Einbaugehäuse für Schwimmbad-Scheinwerfer, Einbau-Ø 19.6cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse für Schwimmbad-Scheinwerfer, Einbau-Ø 19.6cm, Edelstahl
Einbaugehäuse für Schwimmbad-Scheinwerfer, Einbau-Ø 19.6cm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-WIB-4.0292.01.00
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     WIB-4.0292.01.00
EAN/GTIN:
     4050341094349
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
scheinwerfer

Einbaugehäuse für Schwimmbad-Scheinwerfer, Einbau-Ø 19.6cm, Edelstahl

  • Produktart: Einbaugehäuse
  • zum Einschweißen in Edelstahlbecken und für den Einbau in Betonbecken mit Fliesenauskleidung
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: WIB-4.0292.01.00
  • Zubehör: Kabelschutzschlauch incl
  • Material: Edelstahl
  • Marke: Wibre
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 19,6 cm
  • Einbautiefe: 8,9 cm
  • Farbe: edelstahl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Abschlussstutzen incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 160,65*
€ 182,73*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 200,20*
€ 200,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.