Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGB-Controller, für max. 12 POW-LED RGB, 350 mA, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RGB-Controller, für max. 12 POW-LED RGB, 350 mA, IP65
RGB-Controller, für max. 12 POW-LED RGB, 350 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     440-WIB-5.0635.09.16
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     WIB-5.0635.09.16
EAN/GTIN:
     4050341094295
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

RGB-Controller, für max. 12 POW-LED RGB, 350 mA, IP65

  • Artikelnummer: WIB-5.0635.09.16
  • Betriebsspannung: 15 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 25,4∕ 18∕ 12 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 1-12 W
  • Marke: Wibre
  • Material: Edelstahl
  • 350mA RGB-Controller zum Anschluss von POW-LED RGB Modulen
  • Produktart: Controller
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • 3 volladressierbare Konstantstromausgangskanäle für RGB
  • verschiedene Stand-alone Programme (z.B. rot/blau/grün/cyan/magenta/gelb/weiss/3 Farbwechselprogramme/all on)
  • DMX512-kompatible Schnittstelle in/out
  • Master/Slave zur Synchronisation mehrerer Controller
  • Temperaturschutzabschaltung (NTC)
  • optionale Fernbedienung WIB-5.0690.09.55 zur Programmwahl und Steuerung der Geschwindigkeit des Farbverlaufes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 301,44*
€ 362,30*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 373,10*
€ 373,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.