Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     4400-12104800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     12104100
EAN/GTIN:
     4008838181478
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schubladen-Rollwagen
Schubladen-Wagen

WENKO Schubladenwagen Gala, mit 4 Schubladen

Der praktische Rollwagen Gala bietet viele Funktionen für Küche und Haushalt. In der Küche können in den vier weißen Schubladen Lebensmittel und Utensilien sicher aufbewahrt werden. Zusätzlich finden auf der oberen Ablage Gewürze, Obst, etc. einen dekorativen Platz. Der Haushaltswagen passt genau unter gängige Küchenarbeitsplatten und kann durch die vier leichtgängigen Rollen bequem hervorgezogen werden. Die zwei Feststellbremsen garantieren einen sicheren Stand. Durch die extraschlanke Form passt der Abstellwagen auch platzsparend in kleine Lücken.

In der Waschküche macht der Sammelwagen ebenfalls eine gute Figur. In den Schubladen und auf der Ablagefläche können Waschmittel und Waschhelfer aufbewahrt werden und sind immer griffbereit.

Auch im Badezimmer finden Bad-Accessoires wie Bürsten, Duschgel, Gästehandtücher und vieles mehr in dem komfortablen Schubladenwagen einen passenden Aufbewahrungsort.

Hergestellt ist der weiße Beistellwagen aus pulverbeschichtetem Metall mit Schubladen und Rollen aus Kunststoff. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Platzsparender Haushaltswagen für alle Lücken
  • Stabiles Gestell aus pulverbeschichtetem Metall
  • Mit einer Ablage und 4 Schubladen
  • Mit 4 leichtgängigen Rollen und 2 Feststellbremsen
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 76,5 x 38,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2600 g
Bruttogewicht:
3500 g
Länge Einzelartikel:
38,5 cm
Höhe Einzelartikel:
76,5 cm
Breite Einzelartikel:
22,5 cm
Farbe:
Gestell: Weiß, Schubladen: Weiß, Rollen: Weiß
Material:
Gestell: pulverbeschichtetes Metall, Schubladen: Polypropylen, Rollen: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schubladenrollwagen, Schubladenwagen, schubladen rollwagen, Küchenwagen, Rollwagen, Küchenregal, Rollregal, Beistellwagen, Partybutler, Küchenbutler, Servierwagen, Haushaltswagen, Haushaltsregal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
2
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 59,68*
Lager 4400
37
1
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 64,11*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 83,11*
€ 108,11*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.