Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Design Duschschlauch Schwarz matt, 175 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Design Duschschlauch Schwarz matt, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Schwarz matt, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Schwarz matt, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Schwarz matt, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Schwarz matt, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Schwarz matt, 175 cm
WENKO Design Duschschlauch Schwarz matt, 175 cm
Artikel-Nr.:
     4400-24007100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24007100
EAN/GTIN:
     4008838290699
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch wenko
brauseschlauch
brauseschlauch 175 cm

WENKO Design Duschschlauch Schwarz matt, 175 cm


Mit dem WENKO Design Duschschlauch im begehrenswert schönen Schwarz mit mattiertem Finish erhalten Sie einen Qualitätsschlauch, der nicht nur langlebig ist, sondern auch dem Badezimmer eine anspruchsvolle Optik verleiht. Denn wir sind der Meinung, auch dieser Raum verdient ein stilvolles Interieur.
Mit seiner Länge von 175 cm ist der Duschschlauch ein echtes Allroundtalent und eignet sich ideal zum Einsatz in der Dusche und in der Badewanne zum Baden oder Duschen im Stehen.

Durch den cleveren Verdrehschutz schwingt der Schlauch frei und es gibt kein lästiges Verdrehen in der Badewanne oder Dusche mehr.

Durch die hochwertige Kunststoff-Ummantelung ist der Brauseschlauch sanft zur Haut und natürlich auch zur Keramik. Dabei ist der Schlauch besonders reinigungsfreundlich und hygienisch, da er keine Rillen hat, in welchen sich Kalk oder andere Rückstände sammeln können.

Der langlebige Duschschlauch bleibt dicht und verfügt über die wichtige Trinkwasserzulassung, so dass das Wasser nur mit Materialien in Berührung kommt, die trinkwasserzugelassen sind.

Der Austausch des Brauseschlauchs ist kinderleicht, mühelos lässt er sich an- und abschrauben. Dabei verfügt er über einen Standardanschluss mit ½“ Gewinde und passt so perfekt an alle gängigen Duschköpfe und Duscharmaturen. Alle Anschlussteile sind hochwertig mit Messing verchromt.

Natürlich hat WENKO auch die passenden Duschköpfe im Sortiment - innovativ mit Funktionalität, Design und Qualität.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 175 cm
Nettogewicht: 180 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
180 g
Bruttogewicht:
330 g
Länge Einzelartikel:
175 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dusch-kopf, schlauch, regen-dusche, hand-brause, strahlarten, hochdruck, wasser-sparend, edelstahl, halterung, kopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 13,33*
Lager 4400
1
1
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 13,98*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.