Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschstange Basic Chrom, 66 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschstange Basic Chrom, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Chrom, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Chrom, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Chrom, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Chrom, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Chrom, 66 cm
WENKO Duschstange Basic Chrom, 66 cm
Artikel-Nr.:
     4400-25456100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25456100
EAN/GTIN:
     4008838380192
Suchbegriffe:
Duschstange;Duschstange Edelstahl;D...

WENKO Duschstange Basic Chrom, 66 cm

Wer sein Badezimmer einrichten oder neu gestalten möchte, liegt mit der Duschstange Basic Chrom von WENKO genau richtig. Die klassische Brausestange in der Farbe Silber glänzend bringt gleich mehrere praktische Vorteile mit und lässt sich mit passendem Duschzubehör kombinieren.

Hergestellt ist die Duschstange Basic aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Integriert ist ein passender Halter für den Duschkopf, der sich mit dem Slider auf die gewünschte Höhe verschieben lässt. Die Brausestange misst (B/T x H): Ø 1,9 x 66 cm.

Mittels Schrauben und Dübeln lässt sich die Stange an der Wand montieren. Sie verfügt über zwei Wandhalter, von denen einer verschiebbar ist. Das ermöglicht es unter Umständen, schon bestehende Bohrlöcher zu verwenden oder diese alternativ zu verdecken.
Die dezente Duschstange ist in klassischem Silber gehalten, das in vielen Badezimmern verwendet wird. Somit ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild, das sich mit den passenden Bad-Accessoires in verschiedensten Farben geschmackvoll kombinieren lässt.

Passend zur Duschstange Basic Chrom finden Sie bei WENKO eine große Auswahl an Duschköpfen und Duschschläuchen. Geeignet ist zum Beispiel der Duschkopf Basic in Chrom, der 3 Wasserstrahlarten bietet. Sie möchten Ihrem Badezimmer einen besonderen Touch verleihen? Die Duschstange Basic sowie passendes Zubehör gibt es auch in der Trendfarbe Schwarz matt.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 66 cm
Nettogewicht: 222 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
222 g
Bruttogewicht:
444 g
Länge Einzelartikel:
66 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
39
2
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 15,49*
Lager 4400
39
1
€ 4,95*
ab € 11,58*
€ 16,49*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.