Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschstange Classic Chrom 70 cm, 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschstange Classic Chrom 70 cm, 70 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 70 cm, 70 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 70 cm, 70 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 70 cm, 70 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 70 cm, 70 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 70 cm, 70 cm
WENKO Duschstange Classic Chrom 70 cm, 70 cm
Artikel-Nr.:
     4400-25458100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25458100
EAN/GTIN:
     4008838348963
Suchbegriffe:
Duschstange;Duschstange Edelstahl;D...

WENKO Duschstange Classic Chrom 70 cm, 70 cm

Wer sein Badezimmer einrichten oder neu gestalten möchte, liegt mit der Duschstange Classic in Chrom von WENKO genau richtig. Die klassische Brausestange in der Farbe Silber glänzend bringt gleich mehrere praktische Vorteile mit und lässt sich mit passendem Duschzubehör kombinieren.

Die Duschstange Classic ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl hergestellt und verfügt über einen integrierten Halter für den Duschkopf. Die Handbrause lässt sich so ganz leicht auf die gewünschte Höhe verschieben, um Ihnen ein entspanntes Duscherlebnis zu ermöglichen. Die Brausestange misst insgesamt (B/T x H): Ø 2,2 x 70 cm.

Die Montage der Brausestange an der Wand erfolgt mittels Schrauben und Dübeln. Dafür verfügt die Stange über zwei Wandhalter, von denen einer verschiebbar ist. Das ermöglicht es unter Umständen, schon bestehende Bohrlöcher zu verwenden oder diese alternativ zu verdecken.

Die Farbe Silber wird in vielen Bädern verwendet. So sind die meisten Armaturen in dieser Farbe gehalten. Die dezente Duschstange Classic in Chrom fügt sich also ideal ein, sodass sich ein harmonisches, abgerundetes Gesamtbild ergibt. Zudem lässt sich die klassische Bad-Einrichtung mit Bad-Accessoires in verschiedensten Farben geschmackvoll kombinieren.

Stellen Sie Ihre Duschvorrichtung individuell zusammen: Passend zur Duschstange Classic finden Sie bei WENKO eine große Auswahl an Duschköpfen in Chrom mit verschiedenen Funktionen – vom Basic-Modell über die wassersparenden Duschköpfe Watersaving oder solche mit Automatic Cleaning Funktion. Auch Duschschläuche gibt es im Sortiment. Sie möchten Ihrem Badezimmer einen besonderen Touch verleihen? Die Duschstange Classic sowie passendes Zubehör gibt es auch in der Trendfarbe Schwarz matt.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 70 cm
Nettogewicht: 222 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
222 g
Bruttogewicht:
444 g
Länge Einzelartikel:
70 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31
2
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 18,05*
Lager 4400
31
1
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,18*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.