Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschstange ohne Bohren Chrom, Befestigen ohne Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschstange ohne Bohren Chrom, Befestigen ohne Bohren
WENKO Duschstange ohne Bohren Chrom, Befestigen ohne Bohren
WENKO Duschstange ohne Bohren Chrom, Befestigen ohne Bohren
WENKO Duschstange ohne Bohren Chrom, Befestigen ohne Bohren
WENKO Duschstange ohne Bohren Chrom, Befestigen ohne Bohren
WENKO Duschstange ohne Bohren Chrom, Befestigen ohne Bohren
WENKO Duschstange ohne Bohren Chrom, Befestigen ohne Bohren
Artikel-Nr.:
     4400-25462100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25462100
EAN/GTIN:
     4008838386989
Suchbegriffe:
Duschstange;Duschstange ohne bohren...

WENKO Duschstange ohne Bohren Chrom, Befestigen ohne Bohren

Wer Bohrlöcher vermeiden möchte oder muss, liegt mit der Duschstange ohne Bohren von WENKO in Chrom genau richtig. Wie der Name schon verrät, gelingt die Montage der Brausestange ganz ohne die Bohrmaschine! Innerhalb von Minuten wird die Stange mithilfe eines Spezial-Klebepads und innovativen Wandhaltern an der gewünschten Stelle befestigt.

Die Duschstange ohne Bohren ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl hergestellt und verfügt über einen integrierten Halter für den Duschkopf. Die Handbrause lässt sich so ganz leicht auf die gewünschte Höhe verschieben, um Ihnen ein entspanntes Duscherlebnis zu ermöglichen. Die Brausestange misst insgesamt (B/T x H): Ø 2,2 x 70 cm.

Die Duschstange wird mittels Spezial-Klebepads an den Wandhaltern befestigt. Besonders praktisch: Einer der Wandhalter ist individuell verschiebbar, sodass unter Umständen bestehende Bohrlöcher verdeckt werden können. Die Stange ist auch nach vielen Jahren der Nutzung rückstandslos entfernbar. Alternativ kann die Duschstange auch konventionell mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand montiert werden.

Gehalten in klassischem Chrom fügt sich die Duschstange ohne Bohren problemlos in die meisten Bad-Einrichtungen ein. Viele Bad-Armaturen weisen ebenfalls das glänzende Silber auf, sodass sich ein harmonisches Gesamtbild in Ihrem Badezimmer ergibt. Sie mögen es ausgefallener? Die Duschstange ohne Bohren von WENKO gibt es auch in der Trendfarbe Schwarz.

Passend zur Duschstange in Chrom finden Sie im Sortiment weiteres Zubehör wie Handbrausen, Regenduschköpfe und Duschschläuche. Stellen Sie Ihre Duscheinrichtung individuell zusammen!

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 70 cm
Nettogewicht: 222 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
222 g
Bruttogewicht:
444 g
Länge Einzelartikel:
70 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
142
2
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 26,15*
Lager 4400
142
1
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 27,96*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.