Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschstange Design Chrom, 68 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duschstange Design Chrom, 68 cm
WENKO Duschstange Design Chrom, 68 cm
WENKO Duschstange Design Chrom, 68 cm
WENKO Duschstange Design Chrom, 68 cm
WENKO Duschstange Design Chrom, 68 cm
WENKO Duschstange Design Chrom, 68 cm
WENKO Duschstange Design Chrom, 68 cm
Artikel-Nr.:
     4400-25464100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25464100
EAN/GTIN:
     4008838384282
Suchbegriffe:
Duschstange;Duschstange Edelstahl;D...

WENKO Duschstange Design Chrom, 68 cm

Die Duschstange Design von WENKO verleiht jedem Badezimmer einen edlen Look. Die klassische Brausestange in der Farbe Chrom besticht durch ihr eckiges Profil und bringt gleich mehrere praktische Vorteile mit. Zudem lässt sie sich mit passendem Duschzubehör kombinieren.

Die Duschstange Design ist aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl hergestellt und verfügt über einen integrierten Halter für den Duschkopf. Die Handbrause lässt sich so ganz leicht auf die gewünschte Höhe verschieben, um Ihnen ein entspanntes Duscherlebnis zu ermöglichen. Die Brausestange misst in der Länge 68 cm, das eckige Profil (B x T): 3 x 1 cm.

Die Montage der Brausestange an der Wand erfolgt mittels Schrauben und Dübeln. Dafür verfügt die Stange über zwei Wandhalter, von denen einer verschiebbar ist. Das ermöglicht es unter Umständen, schon bestehende Bohrlöcher zu verwenden oder diese alternativ zu verdecken.

Die Farbe Silber glänzend wird in vielen Bädern verwendet. So sind die meisten Armaturen in dieser Farbe gehalten. Die schicke Duschstange Design in Chrom fügt sich also ideal ein, sodass sich ein harmonisches, abgerundetes Gesamtbild ergibt. Durch ihr kantiges Design hebt sich die Duschstange Design von gängigen runden Modellen ab und verleiht der Duschkabine einen besonders edlen Look.

Stellen Sie Ihre Duschvorrichtung individuell zusammen: Passend zur Duschstange Design finden Sie bei WENKO eine große Auswahl an Duschköpfen in Chrom mit verschiedenen Funktionen – vom Basic-Modell, über die wassersparenden Duschköpfe Watersaving oder solche mit Automatic Cleaning Funktion.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 68 cm
Nettogewicht: 222 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
222 g
Bruttogewicht:
444 g
Länge Einzelartikel:
68 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 26,28*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 28,11*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.