Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Brauseset Young Edelstahl gebürstet, Länge Stange: 66 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Brauseset Young Edelstahl gebürstet, Länge Stange: 66 cm
WENKO Brauseset Young Edelstahl gebürstet, Länge Stange: 66 cm
WENKO Brauseset Young Edelstahl gebürstet, Länge Stange: 66 cm
WENKO Brauseset Young Edelstahl gebürstet, Länge Stange: 66 cm
WENKO Brauseset Young Edelstahl gebürstet, Länge Stange: 66 cm
WENKO Brauseset Young Edelstahl gebürstet, Länge Stange: 66 cm
WENKO Brauseset Young Edelstahl gebürstet, Länge Stange: 66 cm
Artikel-Nr.:
     4400-25488100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25488100
EAN/GTIN:
     4008838396391
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
brause set

WENKO Brauseset Young Edelstahl gebürstet, Länge Stange: 66 cm

Das ideale Duscherlebnis ganz nach Ihren Wünschen bietet das Brauseset Young von WENKO in der Farbe Silber matt. Das Set besteht aus einer Duschstange, einem Duschschlauch und einer Handbrause mit 3 verschiedenen Wasserstrahl-Arten, die individuell ausgewählt werden können.

Die Duschstange ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und misst in der Länge 66 cm bei einem Durchmesser von Ø 1,9 cm. Sie verfügt über zwei Wandhalter, von denen einer verschiebbar ist. So können unter Umständen bestehende Bohrlöcher verwendet oder alternativ verdeckt werden. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Kaum Wünsche offen lässt der moderne Duschkopf. Wählen Sie aus 3 Funktionen und genießen Sie ein wohltuendes Duscherlebnis. Entspannen Sie unter einem warmen Regenschauer oder mit dem belebenden Intensive Water. Ein kräftiger Intensive-Strahl sorgt für zusätzliche Wellness-Momente.

Entspannt gelingt auch die Reinigung des Duschkopfes mit Ø 10 cm aus ABS-Kunststoff. Seine Noppen ermöglichen eine einfache Reinigung. Kalkrückstände können mit den Fingern abgerieben werden. Die Handbrause verfügt über einen ½“ Universalanschluss und ist für Durchlauferhitzer geeignet. Ergänzt wird die schicke, silberfarbene Kombination durch einen passenden Duschschlauch (150 cm) aus Edelstahl mit einem ½“ Standardanschluss. Der Schlauch ist belastbar, dehnbar und knickfest.

Mit dem Brauseset Young von WENKO zieht ein modernes wie elegantes Ensemble in zurückhaltendem matten Silber in Ihr Badezimmer ein, das für wahre Wohlfühlduschen sorgt. Sie bevorzugen eine andere Farbausführung? Das Brauseset Young gibt es in weiteren Farben.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 66 cm
Nettogewicht: 517 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
517 g
Bruttogewicht:
804 g
Länge Einzelartikel:
66 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Brauseset;Brause-set ;Dusche;Edelstahl;Matt;Silber;Duschstange;Duschstange ;mit Brause;Duschkopf;Duschschlauch;Duschkopf mit Schlauch;Duschkopf;Funktionen;verstellbar;Duschkopf Massage;Duschstange Set;Dusche;Badezimmer;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 35,47*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 27,93*
€ 38,22*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.