Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Black, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Black, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Black, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Black, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Black, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Black, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad
Artikel-Nr.:
     4400-25557100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25557100
EAN/GTIN:
     4008838391273
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Turbo-Loc® Wandablage Genova Black, Befestigen ohne Bohren mit Spezial-Klebepad

Die hochwertige Bad-Serie Genova von WENKO verleiht dem Badezimmer oder Gäste-WC einen besonderen Look. Die Bad-Accessoires und Ablagen werden mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem angebracht - ohne zu schrauben, bohren oder dübeln!

Die Turbo-Loc® Wandablage Genova Black in schwarzer Ausführung sorgt für einen modernen Hingucker im Badezimmer. Die hochwertige Bad-Ablage ist aus matt lackiertem Edelstahl in Schwarz gefertigt. Das schicke Badregal eignet sich ideal zur dekorativen Aufbewahrung von Pflegeprodukten in Flaschen und Tuben. Shampoos und Duschgele sind hier sicher aufgehoben und im Duschbereich schnell griffbereit. Durch die Schlitze im Boden der Ablage kann sich hier kein Wasser ansammeln, sondern sauber abfließen. Das kleine Regal schafft zusätzlichen Stauraum in Dusche oder Bad und überzeugt dabei mit Maßen von (B x H x T): 30 x 8 x 10,5 cm.

Die Montage des eleganten Bad-Accessoires gelingt dabei schnell und ganz ohne Werkzeug. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungselemente jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Neben der Turbo-Loc® Wandablage Genova Black von WENKO gibt es im Sortiment auch eine platzsparende Eckablage. Viele weitere Badhelfer, die das Gesamtbild Ihres Badezimmers bereichern, sind in klassischem Edelstahl in Matt erhältlich. Um das Ambiente abzurunden beinhaltet die Serie in mattiertem Silber beispielsweise eine WC-Garnitur, einen Seifenspender oder einen Zahnputzbecher. Sie bevorzugen eine andere Variante? Die Genova-Accessoires gibt es auch in glänzender Ausführung.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 30 cm x 8 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
600 g
Bruttogewicht:
705 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, Wand-Regal, Wandregal, wenko badablagen, klebepads, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;hängend;Schwarz;matt;Edelstahl;rostfrei;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Bad-Utensilien;Duschkorb;Dusche;Turbo-Loc;Regal kleben;WENKO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
2
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 27,31*
Lager 4400
26
1
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 29,00*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,19*
€ 57,72*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.