Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Eckablage Bralia Weiß, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Bralia Weiß, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Bralia Weiß, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Bralia Weiß, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Bralia Weiß, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Bralia Weiß, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Bralia Weiß, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc® Eckablage Bralia Weiß, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     4400-25582100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25582100
EAN/GTIN:
     4008838359761
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
duscheckablage weiß

WENKO Turbo-Loc® Eckablage Bralia Weiß, Befestigen ohne bohren

Mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem von WENKO befestigen Sie dekorative Bad-Accessoires und Ablagen ganz einfach ohne zu schrauben, bohren oder dübeln an der Wand.

So auch die schicken Badablagen und Regale der Serie Bralia. Die Turbo-Loc® Eckablage Bralia in Weiß bietet eine ansprechende Aufbewahrungsmöglichkeit für Bad- und Duschutensilien und ist zudem besonders platzsparend. In einer Ecke der Duschkabine angebracht, hält die weiße Ablage Pflegeprodukte wie Shampoos und Duschgele stets griffbereit. Das extra tiefe Körbchen sorgt für einen sicheren Stand von Flaschen und Tuben, während die offene Gestaltung Wasser einfach und sauber abfließen lässt.

Durch die handlichen Abmessungen von (B x H x T): 35 x 8,5 x 20 cm findet der Duschkorb auch in kleineren Bädern Platz und erleichtert das Sortieren von Pflegeprodukten mühelos. Die Eckablage Bralia ist aus hochwertigem Kunststoff (ABS) in matter Ausführung hergestellt.

Die Wandmontage gelingt ganz leicht ohne Werkzeug mittels Spezialklebepads. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebesystem ist dauerhaft belastbar und rückstandslos entfernbar. Alternativ ist eine konventionelle Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln möglich, die im Lieferumfang enthalten sind.

Die Eckablage Bralia von WENKO vereint Funktionalität und Design in Ihrem Badezimmer und passt sich verschiedenen Einrichtungsstilen problemlos an. Das Duschregal ist auch in den Farben Schwarz und Chrom erhältlich.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.


Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 35 cm x 8,5 cm x 20 cm
Nettogewicht: 240 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
240 g
Bruttogewicht:
318 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
8,5 cm
Breite Einzelartikel:
35,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: eckablage, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;Eckablage;hängend;Duschregal Weiß;matt;Kunststoff;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Eckregal;Bad-Utensilien;Duschkorb;Dusche;selbstklebend;Regal kleben;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
48
2
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 15,78*
Lager 4400
48
1
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,93*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.